Lapp Norway - ETHERLINE PN Cat.5e FRNC FLEX FC 2x2x22/7 AWG, farge grønn RAL 6018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Ledermateriale - Kobber
Leder overflate - Blank
Lederdiameter - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776577362
Elnummer
1025203
Leverandørens varenummer
2170890
Typebeskrivelse
1025203
Lederklasse
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere
4
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Lederdiameter
1,5 mm
AWG størrelse
22
Antall snodde elementer
2
Konfigurasjon snodde ledere
Firer
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
Polypropylen
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Nei
Ledermerkning
Farge
Skjerm over snodde ledere
Uten
Kabelskjerming
Folie + fletting
Langsgående vanntetthet
Nei
Tverrgående vanntetthet
Nei
Forlegging i jord
Nei
Farge på ytre kappe
Grønn
Armering
Uten
Kabel geometri
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
6,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
49 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
19,5 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-30...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...80 °C
Kategori
5E
NVP verdi
0,67 %
UV-bestandig
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Egnet som telekabel
Nei
Egnet som datakabel
Ja
Egnet som signalkabel
Ja
ETHERLINE kabel for fleksibel installasjon i industrien