Lapp Norway - ETHERLINE PN Cat.5e Y 2x2x22/1 AWG, grønn RAL 6018 - 2170891
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
EAN/GTIN
4044773114775
Elnummer
1025200
Leverandørens varenummer
2170891
Typebeskrivelse
1025200
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Kabeltype:
S/UTP
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,5 mm
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Firer
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
6,3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
49,5 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
66 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
nei
Tilleggsledning:
nei
Med rivesnor:
nei
Vekt:
56 kg/km
Med gnagebeskyttelse:
nei
• For PROFINET applications type A
• ETHERLINE® PN Cat.5e Y har UL CMX
• Også egnet for EtherCAT og EtherNet/IP applikasjoner


