Lapp Norway - ETHERLINE PN Cat.5e YY 2x2x24/1 AWG, sort RAL 9005 - 2170933
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Uten
Kabelskjerming - Folie + fletting
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044777551804
Elnummer
1025202
Leverandørens varenummer
2170933
Typebeskrivelse
1025202
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Uten
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,5 mm
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Firer
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Beskyttende kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
7,7 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
62 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-25...80 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
0,66 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
Ja
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Vekt:
62 kg/km


