Lapp Norway - ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7 AWG grønn RAL 6018 - 2170931

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX  4x2x23/7 AWG grønn RAL 6018

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Etherline

EAN/GTIN

4044776702597

Elnummer

1025216

Leverandørens varenummer

2170931

Typebeskrivelse

1025216

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Kabeltype:

S/FTP

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

AWG størrelse:

23

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

135 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

72 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-21...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

0,67 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

nei

Tilleggsledning:

nei

Med rivesnor:

nei

Vekt:

87 kg/km

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

Merkespenning U:

125 V

Med gnagebeskyttelse:

nei

ETHERLINE kabel for fleksibel installasjon i industrien