Lapp Norway - ETHERLINE PN Cat.6A Y FLEX 4x2x23/7AWG, grønn RAL 6018 - 2170930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,27 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
EAN/GTIN
4044776702580
Elnummer
1025215
Leverandørens varenummer
2170930
Typebeskrivelse
1025215
Nominelt ledertverrsnitt:
0,27 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Kabeltype:
S/FTP
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
AWG størrelse:
23
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
8,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
135 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
72 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-10...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
6 A
NVP verdi:
74 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
nei
Tilleggsledning:
nei
Med rivesnor:
nei
Vekt:
92 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Med gnagebeskyttelse:
nei


