Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.7 FRNC A 4x2x23/1 AWG, grønn RAL 6018 - 2170606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Kabelskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
EAN/GTIN
4044778415730
Elnummer
1025226
Leverandørens varenummer
2170606
Typebeskrivelse
1025226
Nominelt ledertverrsnitt:
0,25 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,4 mm
AWG størrelse:
23
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Forlegging i jord:
nei
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabel geometri:
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
8,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
64,8 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...80 °C
Kategori:
7
NVP verdi:
0,77 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Vekt:
80 kg/km
For Profinet Type A
Cat. 7
Olje resistent


