Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.7 P A 4x2x23/1 AWG, grønn RAL 6018 - 2170607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Kabelskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
EAN/GTIN
4044778415778
Elnummer
1025227
Leverandørens varenummer
2170607
Typebeskrivelse
1025227
Nominelt ledertverrsnitt:
0,25 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Kabeltype:
S/FTP
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,4 mm
AWG størrelse:
23
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
8,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
64,8 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
7
NVP verdi:
77 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Segregasjonsklasse i henhold til EN 50174-2:
D
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
nei
Tilleggsledning:
nei
Med rivesnor:
nei
Vekt:
80 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Merkespenning U:
48 V
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Ethernet-kabel kategori 7, klasse F for fast installasjon – verifisert opp til 600 MHz
Industriell Ethernet-kabel Cat.7 for fast installasjon; halogenfri, PVC- eller PUR-ytterkappe, design 4x2xAWG23/1
• Industriell Ethernet-kabel
• For PROFINET-applikasjoner med 4 par
• For PROFINET Type A
• Cat.7 kvalifisert for 10 Gbit/s
Fordeler
• Kan brukes i tørre eller fuktige rom
• Skjermet mot forstyrrelser
• Kan brukes til industriell Ethernet i krevende industrimiljøer
• 4 par: 100 Mbit/s opp til 10 Gbit/s for industriell Ethernet
Bruksområde
• For industriell sekundær- og tertiærkabling i henhold til EN 50173-3, ISO/IEC 24702
• Kabelføring til maskiner, verktøy, enheter, apparater og styreskap
• Egnet for EtherCAT- og EtherNet/IP-applikasjoner
Produktegenskaper
• PUR-ytterkappe er svært motstandsdyktig mot mineraloljer og slitasje
• Robust, halogenfri FRNC-ytterkappe
• Høykvalitets dobbel skjerming sikrer høy overføringspålitelighet i områder med elektromagnetiske forstyrrelser
Normreferanser / Godkjenninger
• Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2
• Oljebestandig i henhold til IEC 60811-2-1
• UL-godkjenninger, se datablad
Produktoppbygging
• Solid kobberleder AWG23
• Lederisolasjon: skummet polyetylen (PE)
• S/FTP: kobberflette som total skjerming og parsvis skjerming med aluminiumsfolie
• Farge: grønn (basert på RAL 6018)


