Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.7 Y A 4x2x23/1 AWG, grønn RAL 6018 - 2170605

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE PN CAT.7 Y A 4x2x23/1 AWG, grønn RAL 6018

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Kabelskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Etherline

EAN/GTIN

4044778415679

Elnummer

1025225

Leverandørens varenummer

2170605

Typebeskrivelse

1025225

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Kabeltype:

S/FTP

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,4 mm

AWG størrelse:

23

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

8,1 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

64,8 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...80 °C

Kategori:

7

NVP verdi:

77 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Vekt:

80 kg/km

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

ETHERLINE kabel for fleksibel installasjon i industrien