Lapp Norway - ETHERLINE ROBUST Cat. 7 FLEX 4x2xAWG 26/7, sort RAL 9005 - 2170453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,14 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044777124381
Elnummer
1025249
Leverandørens varenummer
2170453
Typebeskrivelse
1025249
Nominelt ledertverrsnitt:
0,14 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kabeltype:
S/FTP
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,05 mm
AWG størrelse:
26
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Forlegging i jord:
nei
Godkjent for installsjon i jord/bakken:
Andre
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
5,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
65 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
52 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-5...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-50...80 °C
Kategori:
7
NVP verdi:
71 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
nei
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
nei
Tilleggsledning:
nei
Med rivesnor:
nei
Vekt:
36 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Med gnagebeskyttelse:
nei
Fleksibel bruk
Industriell Ethernet-kabel for mat og drikke industrien, Cat.7 Industriel Ethernet-kabel med spesiell TPE-kappe for tøffe omgivelser, halogenfrie Industriell Ethernet-kabler
• God kjemikaliebestandighet
Fordeler
• Fremragende vær-, ozon- og UV-bestandighet sammen med det store temperaturområdet muliggjør allsidig bruk for innendørs og utendørs bruk
• Motstandsdyktig mot kontakt med plante-, dyre- eller syntetiske organiske stoffer, oljer, fett, voks og tilhørende emulsjoner
• God motstandsdyktighet mot ammoniakkforbindelser og biogasser
• God motstand mot kaldt og varmt vann samt vannløselige rengjørings- og kjølemidler
• Velegnet til damprengjøring
Bruksområde
• For fleksible applikasjoner
Flertrådet kobberleder
• Maskinverktøybygging, medisinsk teknologi, vaskerier, utstyr til bilvask, kjemisk industri, komposteringsanlegg, renseanlegg
• Mat- og drikkevareindustrien, spesielt for produksjons- og prosessutstyr av melk og kjøttprodukter
• for industrielle sekundære og tertiære kabler i henhold til EN 50173-3
ISO / IEC 24702
Produktfunksjoner
• UV-bestandig i henhold til ISO 4892-2
• Halogenfrie materialer
• God kjemisk motstandsdyktighet mot esterbaserte hydrauliske væsker
• Ozonbestandig i henhold til EN 50396
• Lav røykdensitet i henhold til IEC 61034-2
Kabelens oppbygging
• flertrådede kobberledere
• Polyolefin lederisolasjon
• Skjerming: med flettede fortinnede kobbertråder
• Ytre kappe laget av spesiell TPE
• Farge: svart


