Lapp Norway - ETHERLINE TORSION Cat.7 4x2x24/7 AWG, grønn RAL 6018 - 2170481
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,22 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
EAN/GTIN
4044777333905
Elnummer
1025232
Leverandørens varenummer
2170481
Typebeskrivelse
1025232
Nominelt ledertverrsnitt:
0,22 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
1,5 mm
AWG størrelse:
24
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
9,4 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
144 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
76,8 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
7
NVP verdi:
0,67 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Vekt:
95 kg/km


