Lapp Norway - ETHERLINE TORSION Y CAT6A 4x2x24/7 AWG grønn RAL 6018 - 2170482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,22 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
EAN/GTIN
4044776569244
Elnummer
1025223
Leverandørens varenummer
2170482
Typebeskrivelse
1025223
Nominelt ledertverrsnitt:
0,22 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
1,3 mm
AWG størrelse:
24
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
133,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
71,2 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-10...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
6 A
NVP verdi:
0,67 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Vekt:
88 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Spesiell kjerneoppbygging tillater samtidig bøying og vridning (torsjonsvinkel opptil ± 180°/m).
Ideell beskyttelse mot elektromagnetisk forstyrrelse takket være parsikring med aluminiumsfolie og kobberfletting som samlet skjerming (S/FTP).
UL/CSA-sertifisering i henhold til tekniske data muliggjør bruk av produktet på det nordamerikanske markedet.
Cat. 6A-ytelse opptil 10 Gbit/s.
For overføring av analoge og digitale signaler i frekvensområdet opptil 500 MHz.
Tilgjengelig med robust PVC- eller slitesterk PUR-ytterkappe.
"TORSION P"-versjonen er halogenfri for å oppfylle spesielle krav til brannvern.
Bruksområde
Kabeldesignet tillater fleksibel, kontinuerlig bevegelig bruk under torsjonsbelastning i industrielle roboter og håndteringsenheter.
Også egnet for torsjonsapplikasjoner i vindturbiner.
For fleksibel bruk i PROFINET-nettverk (type C).
Egner seg også for EtherCAT- og EtherNet/IP-applikasjoner.
Kan brukes i tørre og fuktige miljøer.


