Lapp Norway - ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2x22/7 AWG, sort RAL 9005 - 2170901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774843797
Elnummer
1025204
Leverandørens varenummer
2170901
Typebeskrivelse
1025204
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Firer
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
6,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
62 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-5...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
0,63 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Vekt:
59 kg/km


