Lapp Norway - ETHERLINE Y EC FLEX Cat.5e 2x2x26/7 AWG, grønn, RAL 6018 - 2170430

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE  Y EC FLEX Cat.5e 2x2x26/7 AWG, grønn, RAL 6018

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,14 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Vridning - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044776690498

Elnummer

1025235

Leverandørens varenummer

2170430

Typebeskrivelse

1025235

Nominelt ledertverrsnitt:

0,14 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Vridning:

Andre

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

1,03 mm

AWG størrelse:

26

Konfigurasjon snodde ledere:

Firer

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

4,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

40,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

20,4 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-5...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...80 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

67 %

UV-bestandig:

nei

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Vekt:

32 kg/km

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

ETHERLINE kabel for fleksibel installasjon i industrien