Lapp Norway - H-B 16 KDBF COVER FOR LB - 10088700

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - H-B 16 KDBF COVER FOR LB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Type låsemekanisme - Låse

  • Med tetning - Ja

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Epic

EAN/GTIN

4044773561883

Elnummer

1531120

Leverandørens varenummer

10088700

Typebeskrivelse

1531120

Form:

Rektangulær

Type låsemekanisme:

Låse

Med tetning:

Ja

Farge:

Grå

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP67

Med sikring mot tap:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Omgivelsestemperatur:

-40...125 °C

EPIC® H-B 16 KDB COVER - Et beskyttelsesdeksel beskytter mot miljøpåvirkninger når den ikke er koblet til strømnettet. For bruk med rektangulære kontakthus i EPIC® H-B-serien.