Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Lapp Norway - H-B 16 TS-RO M25 - 19082900

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - H-B 16 TS-RO M25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Hus/kapsling for plug

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773461336

Elnummer

1531122

Leverandørens varenummer

19082900

Typebeskrivelse

Multiplugger/ -stikk for industri

Type kapsling:

Hus/kapsling for plug

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Sidelengs

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

43 mm

Høyde:

61 mm

Dybde:

93,3 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

nei

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Kabelhus med sideinnføring M25 nippel

Lapp Norway

Et Lapp Norway-produkt

Oppdag Lapp Norway-serien