Lapp Norway - H-B 24 KDBF COVER FOR LB - 10118700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Type låsemekanisme - Låse
Med tetning - Ja
Farge - Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773589641
Elnummer
1531123
Leverandørens varenummer
10118700
Typebeskrivelse
1531123
Form:
Rektangulær
Type låsemekanisme:
Låse
Med tetning:
Ja
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67
Med sikring mot tap:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
EPIC® H-B 24 KDB COVER - Et beskyttelsesdeksel beskytter mot miljøpåvirkninger når den ikke er koblet til strømnettet. For bruk med rektangulære kontakthus i EPIC® H-B-serien.


