Lapp Norway - H05Z-K 90°C 1X0,5 RD - 4725041

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - H05Z-K 90°C 1X0,5 RD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • AWG størrelse - 20

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Ledermateriale - Kobber

  • Lederisolasjon - XLPE

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

H05Z-K

EAN/GTIN

4044773719932

Elnummer

1009216

Leverandørens varenummer

4725041

Typebeskrivelse

Halogenfri mangetr. Enleder

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

AWG størrelse:

20

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Ledermateriale:

Kobber

Lederisolasjon:

XLPE

Kjernefarge:

Rød

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Ytterdiameter omtrentlig:

2,4 mm

Identifisering/Fargekoding:

Rød

Ledermerkning:

Farge

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Merkespenning U:

500 V

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-1:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-25:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

H05Z-K er en halogenfri, røyksvak mangetrådet enleder med tverrbundet isolasjon og lav utslipp av korrosive gasser. For intern kabling av maskiner, tavler, og for kabling av lamper og spesielt for applikasjoner der lav røykdensitet og lav utslipp av korrosive gasser er nødvendig i tilfelle brann.
Bruksområde:
Egnet for legging inne i rør installert på eller under puss kun for signal- og styrestrømskretser.
Design
Design i henhold til EN 50525-3-41
Sertifisering Kabelen er merket med ?HAR? HAR-tegnet eller HAR-identifikasjonstråd.
Leder fintrådet kobberleder i henhold til IEC 60228 henholdsvis EN 60228, klasse 5
Isolasjon halogenfri, tverrbundet forbindelse EI 5 i henhold til EN 50363-5
Kjerne identifikasjonskode forskjellige farger
Elektriske egenskaper ved 20 °C
Nominell spenning U0/U: 300/500 V
Testspenning 2000 V AC
Mekaniske og termiske egenskaper
Minimum bøyeradius ved tiltenkt bruk: 4 x ytre diameter
ved forsiktig bøying: 2 x ytre diameter
Temperaturområde Fast installasjon: -40°C til +90°C
Under installasjon: -5 °C til +90 °C
Brannmotstand i henhold til IEC 60332-1-2 henholdsvis EN 60332-1-2
Halogenfri i henhold til EN 50525-1, vedlegg B; EN 60754-1
Korrosivitet av gasser i henhold til IEC EN 60754-2 henholdsvis EN 60754-2
Røykdensitet i henhold til EN 61034-2
HD 22.9 S2,
Tester i henhold til IEC 60811 henholdsvis EN 60811, EN 50395 og EN 50396
Generelle krav Disse kablene er i samsvar med EU-direktiv 2014/35/EU (lavspenningsdirektivet)
Miljøinformasjon Disse kablene oppfyller de stoffspesifikke kravene i EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS).
Leveres også I 3000m Big box
Leveres også i 100 graders variant.