Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lapp Norway - H07RN-F 1 X 95 mm2 - 1600190

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - H07RN-F 1 X 95 mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773093254

Elnummer

1033759

Leverandørens varenummer

1600190

Typebeskrivelse

1033759

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

95 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

450 V

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

000

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Tilleggsledning:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

nei

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

22,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

156 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

104 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-25...60 °C

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Vekt:

1405 kg/km

H07RN-F 1X95 - er kraftige fleksible gummikabler for bruk under høy mekanisk belastning i tørre eller fuktige rom og utendørs. Kontinuerlige driftsbevegelser, tvungen føring eller bruk på kabelsneller eller ruller eller under strekkbelastning med et ledertverrsnitt på mer enn 15 N/mm² er ikke tillatt. Enkjernede design av fleksible gummikabler kan brukes til kortslutnings- og jordfeilsikre installasjoner i henhold til VDE 0100-520. Bruksområde: I henhold til EN 50565-2 i tørre og fuktige rom samt utendørs i samsvar med alle standardiserte kabelegenskaper; for middels mekanisk belastning, f.eks. for utstyr i industri- og landbruksverksteder, elektriske verktøy, bærbare motorer, maskinverktøy.