Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lapp Norway - H07RN-F enhanced 1 X 50 mm2 - 4533008

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - H07RN-F enhanced 1 X 50 mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044776706960

Elnummer

1033766

Leverandørens varenummer

4533008

Typebeskrivelse

1033766

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

50 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

450 V

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

1

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Tilleggsledning:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

nei

Torsjonsbeskyttelse:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

20,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

123,6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

82,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...90 °C

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Vekt:

675 kg/km

H07RN-F ENHANCED 1X50 - er kraftige, fleksible gummikabler designet for tilkobling av utstyr for høy belastning og tilkobling av industri- og landbruksmaskiner der kabler utsettes for middels mekanisk belastning (f.eks. maskinverktøy, kokeplater, lamper, elektrisk verktøy). Egnet for bruk i tørre, fuktige eller våte rom og utendørs i henhold til tiltenkt bruk i henhold til EN 50565-2. Fast installasjon, for eksempel på gips i midlertidige bygninger og brakker, er tillatt. Kontinuerlige driftsbevegelser, tvungen føring eller bruk på kabelsneller eller ruller, eller under strekkbelastning med et ledertverrsnitt på mer enn 15 N/mm², er ikke tillatt. Kabler med en kjerne og gummimantling kan brukes til kortslutningssikre og kortslutningssikre installasjoner i henhold til VDE 0100-520. Utvidede bruksområder på grunn av tilleggsegenskaper:
- halogenfritt materiale med lav røyktetthet i tilfelle brann: Forbedret egnethet for rom og lukkede dekningsområder med økt konsentrasjon av mennesker og materielle eiendeler. - forbedret kuldefleksibilitet: minimumstemperatur -40 °C for fleksibel bruk - forbedret temperaturområde: maksimal ledertemperatur +90 °C i stedet for +60 °C - standardisert ozonmotstand, utvidet temperaturområde og UV-motstand (på grunn av svart ytre kappe), generelt høyere utendørs holdbarhet - langvarig vannnedsenking (AD8) ned til 500 m uten avbrudd (klor og sjøvann tillatt, ikke drikkevann, vanntemperatur fra +5 °C til +40 °C, kun for det meste linsevann uten strømning) - Torsjonsbestandig dryppsløyfe: som torsjonskabel i dryppsløyfen («kabelsløyfe») til vindmøller/vindturbingeneratorer mellom nacellen og
tårnet