Utgått

Lapp Norway - H07Z-K 90°C 1X16 BL - 4726026

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - H07Z-K 90°C 1X16 BL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Merkespenning U0 - 450 V

  • Lederisolasjon - Andre

  • Kjernefarge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773733013

Elnummer

1009263

Leverandørens varenummer

4726026

Typebeskrivelse

Halogenfri mangetr. Enleder

Nominelt ledertverrsnitt:

16 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Merkespenning U0:

450 V

Lederisolasjon:

Andre

Kjernefarge:

Blå

Skjerm:

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Merkespenning U:

750 V

Halogenfri enleder, mangetrådet god fleksibilitet IEC 60332.1, HD 22.9 S2, Leveres også i 100 graders variant.