Lapp Norway - HUN Innsats 3+J - 10421000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall poler - 3
Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast
Merkestrøm In - 23 A
Merkespenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773072662
Elnummer
1531365
Leverandørens varenummer
10421000
Typebeskrivelse
Multiplugger/ -stikk for industri
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall poler:
3
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Merkestrøm In:
23 A
Merkespenning:
400 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Materiale i kontakt:
Messing
Antall powerkontakter:
3
Antall styrekontakter:
0
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Stikkontaktens diameter:
1,6 mm
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
Type merkespenning:
4 kV
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med lederbeskyttelse:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...2,5 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Materiale kontaktinnsats:
Termoplast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Min. antall innstikksykluser:
100
Bredde:
21 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
39,5 mm
Et Lapp Norway-produkt
Oppdag Lapp Norway-serien


