Utgått

Lapp Norway - KONTRAMUTTER PVC GRÅ - 52000120

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - KONTRAMUTTER PVC GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 9

  • Farge - Grå

  • Form - Sekskantet

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Skindicht

EAN/GTIN

4044773421217

Elnummer

1247902

Leverandørens varenummer

52000120

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

9

Farge:

Grå

Form:

Sekskantet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polystyren

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

SKINDICHT®-GMK - Pg gjenger -lysgrå kontramutter i Polystyrene RAL7035 - -20 til +70ºC