Lapp Norway - ØLFLEX CLASSIC 130 H 4G0,75 Halogenfri
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - Andre
AWG størrelse - 20
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4044773746570
Elnummer
1070918
Leverandørens varenummer
1123035
Typebeskrivelse
STYREKABEL HALOGENFRI
Nominelt ledertverrsnitt
0,75 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
4
Materiale i ytre kappe
Andre
AWG størrelse
20
Skjerm over snodde ledere
Uten
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Uten
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Sifre
Med jordleder
Ja
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grå
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s1b
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a1
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
6,3 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
94,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
25,2 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-25...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...80 °C
Merkespenning U0
300 V
Merkespenning U
500 V
Halogenfri uskjermet styrekabel for industriellt innendørs bruk, uten indre kappe.