Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Lapp Norway - Lokk for 6pin THERMOPLAST - 10015000

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - Lokk  for 6pin THERMOPLAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Type låsemekanisme - Låse

  • Med tetning - Ja

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773464665

Elnummer

1531202

Leverandørens varenummer

10015000

Typebeskrivelse

1531202

Form:

Rektangulær

Type låsemekanisme:

Låse

Med tetning:

Ja

Farge:

Grå

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP67

Med sikring mot tap:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Omgivelsestemperatur:

-40...125 °C

EPIC® H-B 6 KDB COVER - Et beskyttelsesdeksel beskytter mot miljøpåvirkninger når den ikke er koblet til strømnettet. For bruk med rektangulære kontakthus i EPIC® H-B-serien.

Lapp Norway

Et Lapp Norway-produkt

Oppdag Lapp Norway-serien