Lapp Norway - LOKK med pinner H-B 24 KDB - 10118000

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - LOKK med pinner H-B 24 KDB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Type låsemekanisme - Låse

  • Med tetning - Ja

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Epic

EAN/GTIN

4044773589702

Elnummer

1531385

Leverandørens varenummer

10118000

Typebeskrivelse

1531385

Form:

Rektangulær

Type låsemekanisme:

Låse

Med tetning:

Ja

Farge:

Grå

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP67

Med sikring mot tap:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Omgivelsestemperatur:

-40...125 °C

EPIC® H-B 24 KDB COVER - Et beskyttelsesdeksel beskytter mot miljøpåvirkninger når den ikke er koblet til strømnettet. For bruk med rektangulære kontakthus i EPIC® H-B-serien.