Lapp Norway - M211 Printer i blisterpack
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tekstlinjer - 1...3
Modell / utførelse - Elektronisk kabelmerkemaskin
Utskriftsoppløsning - 203 DPI
Skriveprosess - Termotrykk
Innmatingsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0888434587522
Elnummer
1857042
Leverandørens varenummer
170381
Typebeskrivelse
1857042
Antall tekstlinjer
1...3
Modell / utførelse
Elektronisk kabelmerkemaskin
Utskriftsoppløsning
203 DPI
Skriveprosess
Termotrykk
Innmatingsmetode
Andre
Maks. Bredde på etiketten
19 mm
Grensesnitt eksternt
Ja
Gjentakelse av tekst
Ja
Egnet for metalltape
Nei
Design, forhåndsvisning og utskrift – alt fra telefonen din eller nettbrett. M211-etikettskriveren er enkel og intuitiv
i bruk og er konstruert for å brukes på stedet. Den kan brukes en hel dag på én lading og er robust mot fall,
støt og press. Nå både med kontinuerlig tape og etiketter med forhåndsinnstilt størrelse i mer enn 90 varianter,
fylt til randen med slitesterkt, testet og anvendelig merking som forblir festet og leselig på alle
typer overflater og i ethvert miljø.