Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lapp Norway - M211 Printer i koffertsett - 170390

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - M211 Printer i koffertsett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tekstlinjer - 1...3

  • Modell / utførelse - Elektronisk kabelmerkemaskin

  • Utskriftsoppløsning - 203 DPI

  • Skriveprosess - Termotrykk

  • Innmatingsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0888434587614

Elnummer

1857041

Leverandørens varenummer

170390

Typebeskrivelse

1857041

Antall tekstlinjer:

1...3

Modell / utførelse:

Elektronisk kabelmerkemaskin

Utskriftsoppløsning:

203 DPI

Skriveprosess:

Termotrykk

Innmatingsmetode:

Andre

Maks. Bredde på etiketten:

19 mm

Grensesnitt eksternt:

Ja

Gjentakelse av tekst:

Ja

Egnet for metalltape:

nei

Design, forhåndsvisning og utskrift – alt fra telefonen din eller nettbrett. M211-etikettskriveren er enkel og intuitiv
i bruk og er konstruert for å brukes på stedet. Den kan brukes en hel dag på én lading og er robust mot fall,
støt og press. Nå både med kontinuerlig tape og etiketter med forhåndsinnstilt størrelse i mer enn 90 varianter,
fylt til randen med slitesterkt, testet og anvendelig merking som forblir festet og leselig på alle
typer overflater og i ethvert miljø.