Lapp Norway - MELLOMSTYKKE M20/PG11 MESS. - 52104360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 11
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 20
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773180022
Elnummer
1249192
Leverandørens varenummer
52104360
Typebeskrivelse
MELLOMSTYKKE
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
11
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
20
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


