Lapp Norway - MELLOMSTYKKE M20/PG13,5 MESS. - 52104370

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - MELLOMSTYKKE M20/PG13,5 MESS.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG innvendig - 13,5

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 20

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773179958

Elnummer

1249193

Leverandørens varenummer

52104370

Typebeskrivelse

MELLOMSTYKKE

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG innvendig:

13,5

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

20

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT®ZS-M mellomstykke fra metrisk utvendig til Pg gjenger innvendig- forniklet messing