Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG11/M16 MESS. - 52104492
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 16
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 11
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773178739
Elnummer
1249602
Leverandørens varenummer
52104492
Typebeskrivelse
MELLOMSTYKKE
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
16
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
11
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


