Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG29/M32 MESS. - 52104501

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG29/M32 MESS.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 32

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG utvendig - 29

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773178548

Elnummer

1249612

Leverandørens varenummer

52104501

Typebeskrivelse

MELLOMSTYKKE

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

32

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG utvendig:

29

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT®MA/PG mellomstykke fra Pg utvendig til metrisk innvendig - forniklet messing