Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG7/M12 MESS. - 52104490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 12
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 7
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773178777
Elnummer
1249600
Leverandørens varenummer
52104490
Typebeskrivelse
MELLOMSTYKKE
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
12
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
7
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


