Lapp Norway - Membrannippel M50 Lysegrå - 62204448
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 50 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 26...35 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044777380756
Elnummer
1249690
Leverandørens varenummer
62204448
Typebeskrivelse
1249690
Nominell diameter:
50 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
26...35 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
T-GET membrannippel i metrisk utførelse i Lysgrå TPE. Farge RAL7035 Utvendig tetning IP67 gjør den også egnet som blindplugg. Temperaturområde -40 til +100ºC. UL 94 V-0.


