Lapp Norway - Membrannippel M60 Lysegrå - 62204451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 60 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 35...45 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044777380787
Elnummer
1249692
Leverandørens varenummer
62204451
Typebeskrivelse
1249692
Nominell diameter:
60 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
35...45 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
T-GET membrannippel i metrisk utførelse i Lysgrå TPE. Farge RAL7035 Utvendig tetning IP67 gjør den også egnet som blindplugg. Temperaturområde -40 til +100ºC. UL 94 V-0.