Lapp Norway - Membrannippel PG16 Lysegrå - 83122174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 7...10 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Materiale - Gummi
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774113845
Elnummer
1249623
Leverandørens varenummer
83122174
Typebeskrivelse
1249623
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
7...10 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
16
Halogenfri:
nei
T-VET membrannippel i Pg utførelse i Lysgrå TPE. Farge RAL7035 Utvendig tetning IP67 gjør den også egnet som blindplugg. Temperaturområde -40 til +100ºC. UL 94 V-0.


