Lapp Norway - Multinippel for 12 kabler - 52220110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Rett
Bredde - 44 mm
Høyde - 16 mm
Antall kontaktåpninger - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044778437930
Elnummer
1249792
Leverandørens varenummer
52220110
Typebeskrivelse
1249792
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Rett
Bredde:
44 mm
Høyde:
16 mm
Antall kontaktåpninger:
12
Tykkelse:
10 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
40...40


