Lapp Norway - Multinippel for 18 kabler - 52220111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Rett
Bredde - 50 mm
Høyde - 18 mm
Antall kontaktåpninger - 18
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044778437947
Elnummer
1249793
Leverandørens varenummer
52220111
Typebeskrivelse
1249793
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Rett
Bredde:
50 mm
Høyde:
18 mm
Antall kontaktåpninger:
18
Tykkelse:
12 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
50...50


