Lapp Norway - Multinippel for 30 kabler - 52220112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Rett
Bredde - 63 mm
Høyde - 18 mm
Antall kontaktåpninger - 30
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044778437954
Elnummer
1249794
Leverandørens varenummer
52220112
Typebeskrivelse
1249794
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Rett
Bredde:
63 mm
Høyde:
18 mm
Antall kontaktåpninger:
30
Tykkelse:
12 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
63...63


