Lapp Norway - MUTTER M 63 GRÅ - 53119071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 63
Gjengestigning - 1,5 mm
Farge - Grå
Form - Sekskantet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773165524
Elnummer
1204571
Leverandørens varenummer
53119071
Typebeskrivelse
1204571
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
63
Gjengestigning:
1,5 mm
Farge:
Grå
Form:
Sekskantet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
Kontramutter uten krage i glassfiberforsterket Polyamid, farge sølvgrå RAL7001