Lapp Norway - MUTTER M16 M/EMC SKJERMING - 54110840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044776259701
Elnummer
1222534
Leverandørens varenummer
54110840
Typebeskrivelse
TILBEHØR
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Farge:
Andre
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei


