Lapp Norway - MUTTER M20 LYS GRÅ - 53119025

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - MUTTER M20 LYS GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Farge - Grå

  • Form - Sekskantet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773166149

Elnummer

1204574

Leverandørens varenummer

53119025

Typebeskrivelse

1204574

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

Gjengestigning:

1,5 mm

Farge:

Grå

Form:

Sekskantet

Høyde:

6,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

SKINTOP® GMP-GL M er en kontramutter uten krage med høy stabilitet takket være materiale i glassfiberforsterket polyamid, Metriske gjenger.Temperaturområde fast installasjon: -30°C til +100°C Farge: lys grå RAL 7035.