Lapp Norway - MUTTER M25 M/EMC SKJERMING - 54110842
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044776259732
Elnummer
1222536
Leverandørens varenummer
54110842
Typebeskrivelse
TILBEHØR
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
25
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Farge:
Andre
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei


