Lapp Norway - MUTTER PG 16 MØRK GRÅ - 53019047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
Gjengestigning - 1,41 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4064727154046
Elnummer
1204592
Leverandørens varenummer
53019047
Typebeskrivelse
1204592
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
Gjengestigning:
1,41 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Grå
Form:
Sekskantet
Høyde:
6 mm
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei


