Lapp Norway - MUTTER PG 48 MØRK GRÅ - 53019097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 48
Gjengestigning - 1,588 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4064727154152
Elnummer
1204597
Leverandørens varenummer
53019097
Typebeskrivelse
1204597
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
48
Gjengestigning:
1,588 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Grå
Form:
Sekskantet
Høyde:
8 mm
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei


