Lapp Norway - MUTTER PG9 FORN.MESS. - 52003500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 9
Gjengestigning - 1,41 mm
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773438499
Elnummer
1251881
Leverandørens varenummer
52003500
Typebeskrivelse
TILBEHØR
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
9
Gjengestigning:
1,41 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Farge:
Messing
Form:
Sekskantet
Høyde:
2,8 mm
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei


