Lapp Norway - NEOFLEX 3G1.5 - 39018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - Andre
Skjerm over snodde ledere - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Neoflex
EAN/GTIN
4044773051728
Elnummer
1071105
Leverandørens varenummer
39018
Typebeskrivelse
RUND KRANKABEL I NEOPRENE
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
3
Materiale i ytre kappe:
Andre
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
8,7 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
108,75 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
52,2 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-25...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V


