Lapp Norway - NIPPEL M32-R SYREFAST INOX - 53806753

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - NIPPEL M32-R SYREFAST INOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 32

  • For kabeldiameter fra/til - 8...15 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044776567516

Elnummer

1222656

Leverandørens varenummer

53806753

Typebeskrivelse

1222656

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

32

For kabeldiameter fra/til:

8...15 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

9 mm

Fastnøkkelbredde:

36 mm

Sekskant hjørnemål:

0 mm

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Tetningsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Pakknippel i rustfritt stål, vellegnet for både on- og off-shore aplikasjoner samt godkjenning fra ECOLAB® for bruk i sprutsone ved matvareproduksjon.

Produsert i V4A(1.4404/316L) stål med klemmring i polyamid og tettningsringer i silikon.

IP68/10bar(M12-M20)-IP68/5bar(M25-M32) - IP69K.

Temperatur område fra -40°C til + 100°C.

Kan benyttes til både innendørs og utendørs bruk.