Lapp Norway - NSGAFÖU 1,8/3kV 1 X 2,5 mm2 - 1600301

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - NSGAFÖU 1,8/3kV 1 X 2,5 mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

NSGAFÖU

EAN/GTIN

4044773091144

Elnummer

1012033

Leverandørens varenummer

1600301

Typebeskrivelse

1012033

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Farge på ytre kappe:

Svart

Merkespenning U0:

1800 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Svart

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

45 mm

Merkespenning U:

3000 V

NSGAFÖU 1,8/3 kV - er fleksible enlederkabler av gummi for bruk i jernbanekjøretøy og busser, samt i tørre rom. Egnet for bruk i kanaler, rør, rørledninger og lukkede installasjonskanaler. Ingen direkte nedgraving. I henhold til VDE 0298-3 kan kabler med nominell spenning U0/U på minst 1,8 / 3 kV kan brukes til kortslutningssikker installasjon mellom to faser og mellom fas og jord opptil 1kV. Brukes til f. eks. kabling av maskiner, verktøy, utstyr, apparater, styreskap, rullende materiell, koblingsskap.