Lapp Norway - ØLFL PUR S 17 2X1,5 500MM - 83200720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere - 2
Med jordleder - nei
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ølflex PUR
EAN/GTIN
7052262007207
Elnummer
1001360
Leverandørens varenummer
83200720
Typebeskrivelse
SPIRALKABEL PUR HØYFLEKSIBEL
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere:
2
Med jordleder:
nei
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Lederisolasjon:
PUR (Polyuretan)
Ledermerkning:
Farge
Farge på ytre kappe:
Svart
Spirallengde (lukket):
500 mm
Spirallengde (uttrukket):
2000 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
7 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...80 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V


