Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Lapp Norway - ØLFL PUR S 17 4X0,75 1000MM - 83201433

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFL PUR S 17 4X0,75 1000MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Med jordleder - nei

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774064994

Elnummer

1001355

Leverandørens varenummer

83201433

Typebeskrivelse

SPIRALKABEL PUR HØYFLEKSIBEL

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

4

Med jordleder:

nei

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Lederisolasjon:

PUR (Polyuretan)

Ledermerkning:

Sifre

Farge på ytre kappe:

Svart

Spirallengde (lukket):

1000 mm

Spirallengde (uttrukket):

4000 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

6,7 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

ÖLFLEX® PUR S - er en fleksibel kuldebestandig strøm- og kontrollkabel i polyuretan for tøffe applikasjoner, med ekstra fintrådede ledere. Egnet for spiralvikling. Se tekniske data og bestill i nettbutikken vår. Svært myk og fleksibel takket være superfintrådede ledere, kuldefleksibel ned til -40 °C. For montering på kjøretøy for skogbruk, utgraving og industrimaskiner og maskinverktøy, oljeforurensede miljøer, selv under mekanisk belastning